曜日別特売
LEKT423524HJW-LD9 TENQOO直付W230調光 連結用 東芝ライテック 61373236

 

LEKT423524HJW-LD9 TENQOO直付W230調光 連結用 東芝ライテック 61373236
LEKT423524HJW-LD9 TENQOO直付W230調光 連結用 東芝ライテック 61373236

TENQOO直付W230調光 連結用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)4950
内容量1個注文コード61373236品番LEKT423524HJW-LD9
参考基準価格(税別)¥38,250販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2区分直付消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-42301J-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1保護等級IP20色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)184(100V)、187.5(200V)、187.5(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V)光束(Lm)4950調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする