曜日別特売
LEKT223083JD-LD9 TENQOO直付W230調光連結用 東芝ライテック 61373315

 

LEKT223083JD-LD9 TENQOO直付W230調光連結用 東芝ライテック 61373315
LEKT223083JD-LD9 TENQOO直付W230調光連結用 東芝ライテック 61373315

TENQOO直付W230調光連結用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
光束(Lm)790
内容量1個注文コード61373315品番LEKT223083JD-LD9
参考基準価格(税別)¥21,150販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)入力電流(mA)60(100V)、32(200V)、27(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)133.8(100V)、133.8(200V)、133.8(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-22301J-LD9×1、link2:LEEM-20083D-01×1仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)790演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする