東芝ライテック
TENQOO非常灯40形直付W230
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61373674
品番
LEETS-42302-LS9
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
器具:230
質量(kg)
2.1
消費電力(W)
230
グリーン購入法
適合