定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:215埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)5調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)70.2(200V)、70.2(242V)入力電流(mA)357(200V)、300(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)185.1(200V)、185.1(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-82302-LD2×1、link2:LEEM-81344WW-HG×1グリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)13000演色指数(Ra)83調光の可否可