曜日別特売
107213 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 61374874

メイン画像

107213 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 61374874
107213 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 61374874
107213 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 61374874
107213 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 61374874
107213 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 61374874

フドーねまきD スリーシーズン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード61374874品番107213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300

普段着にも使えるつなぎねまきに
見えないセパレート風デザイン
ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
セパレート風なデザイン
胸元から右足首にかけて開き、股部分も開閉可能なタイプ
腰部分に通気性・伸縮性のあるメッシュ生地を使用
おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置
ファスナーを外すと大きな1枚布になるため、体の大きな方や寝たきりの方にも着せやすい設計

材質上着部分:ポリエステル65%/綿35%、ズボン部分:綿60%/ポリエステル40%、メッシュ部分:ポリエステル81%/ポリウレタン19%サイズM胸囲(cm)88~96身長(cm)150~165ヒップ(cm)87~95
注意
※ご利用者本人や他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。
※ また、ご本人・ご親族の同意の上、正しくご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6137487410721306165096107223107213 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 06165096フドーねまきD スリーシーズン竹虎1枚
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする