曜日別特売

TENQOO埋込110形W220

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)77.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)注文コード61374986品番LEKR822133HW-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,600
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:215埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)5.5調光方式調光不可光色白色相関色温度(K)4000平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)定格光束(Lm)12300消費電力(W)77.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)入力電流(mA)774(100V)、387(200V)、327(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)159.1(100V)、163.1(200V)、163.1(242V)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする