曜日別特売
LEKR822133W-LS9 TENQOO埋込110形W220 東芝ライテック 61375029

 

LEKR822133W-LS9 TENQOO埋込110形W220 東芝ライテック 61375029
LEKR822133W-LS9 TENQOO埋込110形W220 東芝ライテック 61375029

TENQOO埋込110形W220

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)85.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)光源色白色注文コード61375029品番LEKR822133W-LS9
参考基準価格(税別)¥83,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:215埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)5.5定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)85.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)入力電流(mA)855(100V)、424(200V)、358(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)143(100V)、146.9(200V)、146.9(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-82202-LS9×1、link2:LEEM-81343W-01×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)12200演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする