定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:215埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)5.5定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)74.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V)入力電流(mA)756(100V)、357(200V)、300(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)170.4(100V)、180.9(200V)、180.9(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-82202-LS9×1、link2:LEEM-81344N-HG×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)12700演色指数(Ra)83調光の可否否