曜日別特売
LEKR830104HW-LD2 TENQOO埋込110形W300調光 東芝ライテック 61375537

 

LEKR830104HW-LD2 TENQOO埋込110形W300調光 東芝ライテック 61375537
LEKR830104HW-LD2 TENQOO埋込110形W300調光 東芝ライテック 61375537

TENQOO埋込110形W300調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)4000
光束(Lm)9200
光源色白色
内容量1個注文コード61375537品番LEKR830104HW-LD2
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:295埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)6調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)52.2(200V)、52.2(242V)入力電流(mA)269(200V)、228(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)176.2(200V)、176.2(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-83002-LD2×1、link2:LEEM-81004W-HG×1グリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)9200演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする