定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:295埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)6調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)52.2(200V)、52.2(242V)入力電流(mA)357(200V)、300(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6(200V)、176.6(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-83002-LD2×1、link2:LEEM-81344W-HG×1グリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)12400演色指数(Ra)83調光の可否可