曜日別特売
LEKR423404HN-LS9 TENQOO埋込40形Cチャン回避 東芝ライテック 61376298

 

LEKR423404HN-LS9 TENQOO埋込40形Cチャン回避 東芝ライテック 61376298
LEKR423404HN-LS9 TENQOO埋込40形Cチャン回避 東芝ライテック 61376298

TENQOO埋込40形Cチャン回避

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個調光の可否光源色昼白色消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)注文コード61376298品番LEKR423404HN-LS9
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:244埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)2.5定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)193.2(100V)、196(200V)、196(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4000演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする