定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:174埋め込み寸法(mm)W:150質量(kg)2.5調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)169(100V)、171.5(200V)、171.5(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-41502-LD9×1、link2:LEEM-40404W-HG×1仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05グリーン購入法適合適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)3500演色指数(Ra)83調光の可否可