定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:174埋め込み寸法(mm)W:150質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)178.4(100V)、181.8(200V)、181.8(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-41501J1-LS9×1、link2:LEEM-40524N-HG×1グリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4800演色指数(Ra)83調光の可否否