仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:214質量(kg)2.7区分埋込消費電力(W)25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEER-41902-LD9×1、link2:LEEM-40403D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)144.8(100V)、147.1(200V)、147.1(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)253(100V)、129(200V)、110(242V)光束(Lm)3650埋め込み寸法(mm)W:190調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%