定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:214埋め込み寸法(mm)W:190質量(kg)2.7調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)入力電流(mA)373(100V)、185(200V)、156(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)177.4(100V)、183.3(200V)、183.3(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-41902-LD9×1、link2:LEEM-40694N-HG×1グリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)6600演色指数(Ra)83調光の可否可