東芝ライテック
TENQOO埋込40形W190連結
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
温白色
注文コード
61378179
品番
LEKR419404HJ3WWLS9
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:214
埋め込み寸法(mm)
W:190
質量(kg)
2.9
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
消費電力(W)
20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)
入力電流(mA)
207(100V)、108(200V)、92(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
164.2(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)
保護等級
IP20
区分
埋込
付加機能
SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ
適合周波数
50/60Hz
部品番号
link1:LEER-41901J3-LS9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×1
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法
適合
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
3500
光源色
温白色
光束(Lm)
3400
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否