LEKR422253D-LD9 TENQOO埋込40形W220 東芝ライテック 61378389

 

LEKR422253D-LD9 TENQOO埋込40形W220 東芝ライテック 61378389
LEKR422253D-LD9 TENQOO埋込40形W220 東芝ライテック 61378389

TENQOO埋込40形W220

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
調光の可否
可
光源色
昼光色
消費電力(W)
17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)
注文コード
61378389
品番
LEKR422253D-LD9
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
適合
連結金具:C-153N
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)
部品番号
link1:LEER-42202-LD9×1、link2:LEEM-40253D-01×1
色温度(K)
6500
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:244
区分
埋込
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.5(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)
173(100V)、91(200V)、78(242V)
光束(Lm)
2300
埋め込み寸法(mm)
W:220
調光方式
PWM制御
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調光範囲
約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする