仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05適合連結金具:C-131材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:244質量(kg)4.7区分埋込消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEER-42602-LD9×1、link2:LEEM-40524N-HG×1保護等級IP20色温度(K)5000遮光度24°光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)180.2(100V)、183.7(200V)、183.7(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V)光束(Lm)4850埋め込み寸法(mm)W:220調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%