東芝ライテック
TENQOO埋込40形W220調光
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
白色
注文コード
61379003
品番
LEKR426524HW-LD9
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
適合
連結金具:C-131
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:244
質量(kg)
4.7
区分
埋込
消費電力(W)
26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
部品番号
link1:LEER-42602-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1
保護等級
IP20
色温度(K)
4000
遮光度
24°
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
159.8(100V)、162.8(200V)、162.8(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)
270(100V)、137(200V)、116(242V)
光束(Lm)
4300
埋め込み寸法(mm)
W:220
調光方式
PWM制御
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調光範囲
約5%~100%