定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)3.3定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)180.2(100V)、183.7(200V)、183.7(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-43002-LS9×1、link2:LEEM-40524N-HG×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4850演色指数(Ra)83調光の可否否