LEKR415523YD-LD9 TENQOO埋込40形センサー付き 東芝ライテック 61380175

 

LEKR415523YD-LD9 TENQOO埋込40形センサー付き 東芝ライテック 61380175
LEKR415523YD-LD9 TENQOO埋込40形センサー付き 東芝ライテック 61380175

TENQOO埋込40形センサー付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)注文コード61380175品番LEKR415523YD-LD9
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:174埋め込み寸法(mm)W:150質量(kg)2.6定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)入力電流(mA)335(100V)、168(200V)、142(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)145.2(100V)、149.2(200V)、149.2(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-41502Y-LD9×1、link2:LEEM-40523D-01×1人感センサー消灯モード・調光モード選択可能モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)4850演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする