定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)3.3定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)入力電流(mA)449(100V)、220(200V)、185(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)142.8(100V)、148.8(200V)、148.8(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-43002Y-LD9×1、link2:LEEM-40693D-01×1人感センサー消灯モード・調光モード選択可能モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)6400演色指数(Ra)83調光の可否否