曜日別特売
LEKR415323J1D-LS9 TENQOO埋込40形連結型 東芝ライテック 61380376

 

LEKR415323J1D-LS9 TENQOO埋込40形連結型 東芝ライテック 61380376
LEKR415323J1D-LS9 TENQOO埋込40形連結型 東芝ライテック 61380376

TENQOO埋込40形連結型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)注文コード61380376品番LEKR415323J1D-LS9
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:174埋め込み寸法(mm)W:150質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)入力電流(mA)198(100V)、103(200V)、88(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)147.2(100V)、148.7(200V)、148.7(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-41501J1-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×1グリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)2900演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする