定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:214埋め込み寸法(mm)W:190質量(kg)2.9定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)入力電流(mA)173(100V)、91(200V)、78(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)134.5(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-41901J3-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×1グリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)2300演色指数(Ra)83調光の可否否