曜日別特売
LEKR727401ZN-LD9 ベースライト□275プリズム 東芝ライテック 61380945

 

LEKR727401ZN-LD9 ベースライト□275プリズム 東芝ライテック 61380945
LEKR727401ZN-LD9 ベースライト□275プリズム 東芝ライテック 61380945

ベースライト□275プリズム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)30.5(100V)/30.0(200V)/30.0(242V)光源色昼白色注文コード61380945品番LEKR727401ZN-LD9
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:275質量(kg)2.7調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)3900消費電力(W)30.5(100V)/30.0(200V)/30.0(242V)入力電流(mA)306(100V) 155(200V) 131(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)127.8(100V)/130(200V)/130(242V)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル仕上本体:白、下面カバー:プリズム適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする