曜日別特売
LEKR745851JWW-LD9 ベースライト□450和風乳白 東芝ライテック 61381365

 

LEKR745851JWW-LD9 ベースライト□450和風乳白 東芝ライテック 61381365
LEKR745851JWW-LD9 ベースライト□450和風乳白 東芝ライテック 61381365

ベースライト□450和風乳白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)44.5(100V)/43.0(200V)/43.0(242V)光源色温白色注文コード61381365品番LEKR745851JWW-LD9
参考基準価格(税別)¥87,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:450質量(kg)5.7調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)5000消費電力(W)44.5(100V)/43.0(200V)/43.0(242V)入力電流(mA)448(100V) 227(200V) 193(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)112.3(100V)/116.2(200V)/116.2(242V)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木仕上本体:白、下面カバー:乳白適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)色温度(K)3500光源色温白色演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする