曜日別特売
LEKR760901UL-LD9 ベースライト□600 東芝ライテック 61381417

 

LEKR760901UL-LD9 ベースライト□600 東芝ライテック 61381417
LEKR760901UL-LD9 ベースライト□600 東芝ライテック 61381417

ベースライト□600

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61381417品番LEKR760901UL-LD9
参考基準価格(税別)¥99,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:600質量(kg)8.8調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)5600消費電力(W)54.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V)入力電流(mA)542(100V) 271(200V) 230(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)103.7(100V)/107.6(200V)/107.6(242V)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル仕上本体:白、下面カバー:乳白適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)グリーン購入法適合色温度(K)3000光源色電球色演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする