材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック幅(mm)115質量(kg)0.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)10.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠: バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20色温度(K)3000遮光度30°光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.9(100V) 89.6(200V) 87.9(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)109(100V) 55(200V) 48(242V)光束(Lm)950埋め込み寸法(mm)Φ100配光角度(°)50グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否配光タイプ中角タイプ