曜日別特売
LEKD202015LY-LD9 ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61384734

 

LEKD202015LY-LD9 ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61384734
LEKD202015LY-LD9 ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61384734

ユニット交換形DLセンサ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個光源色電球色消費電力(W)14.0(100V) 13.7(200V) 13.9(242V)色温度(K)3000注文コード61384734品番LEKD202015LY-LD9
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242幅(mm)169埋め込み寸法(mm)Φ150質量(kg)1.2調光方式PWM制御定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)1700消費電力(W)14.0(100V) 13.7(200V) 13.9(242V)入力電流(mA)144(100V) 72(200V) 65(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)121.4(100V) 124(200V) 122.3(242V)保護等級IP20配光タイプ中角遮光度15°配光角度(°)60付加機能SL端子台/送り端子台付/人感センサー周波数(Hz)50/60材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック、反射板:プラスチック仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト色温度(K)3000光源色電球色演色指数(Ra)83調光率(%)5~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする