曜日別特売
LEKD102015WWY-LD9 ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61384856

 

LEKD102015WWY-LD9 ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61384856
LEKD102015WWY-LD9 ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61384856

ユニット交換形DLセンサ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個光源色昼白色消費電力(W)8.4(100V) 8.3(200V) 8.6(242V)色温度(K)3500注文コード61384856品番LEKD102015WWY-LD9
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242幅(mm)169埋め込み寸法(mm)Φ150質量(kg)1.2調光方式PWM制御定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)940消費電力(W)8.4(100V) 8.3(200V) 8.6(242V)入力電流(mA)88(100V) 45(200V) 44(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)111.9(100V) 113.2(200V) 109.3(242V)保護等級IP20配光タイプ広角遮光度15°配光角度(°)65付加機能SL端子台/送り端子台付/人感センサー周波数(Hz)50/60材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック、反射板:プラスチック仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト色温度(K)3500光源色昼白色演色指数(Ra)83調光率(%)5~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする