グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242幅(mm)169埋め込み寸法(mm)Φ150質量(kg)1.2調光方式PWM制御定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)1310消費電力(W)11.1(100V) 10.9(200V) 11.1(242V)入力電流(mA)114(100V) 57(200V) 54(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)118(100V) 120.1(200V) 118(242V)保護等級IP20配光タイプ広角遮光度15°配光角度(°)100付加機能SL端子台/送り端子台付/人感センサー周波数(Hz)50/60材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック、反射板:プラスチック仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト色温度(K)2700光源色電球色演色指数(Ra)83調光率(%)5~100