曜日別特売
NLW2294ACDBAL テーブルコンロ ホーロートップ 無水両面焼グリル 標準サイズ59cmタイプ ノーリツ 61385557

テーブルコンロ ホーロートップ 無水両面焼グリル 標準サイズ59cmタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類LPG注文コード61385557品番NLW2294ACDBAL
参考基準価格(税別)¥83,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
付属品魚すくって仕様【グリル】無水両面焼【トッププレート】ホーロートップブラック電源アルカリ乾電池単1形-2個ガスの種類LPG機能オートメニュー機能、自動炊飯機能、温度調節機能、煮込み機能、湯わかし機能、フラットトップ、コンロ30分消火モード、低荷重センサー、ロングスカート構造、ロックグリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする