曜日別特売
NLG2295WHRA テーブルコンロ ホーロートップ 無水片面焼グリル 標準サイズ59cmタイプ ノーリツ 61385618

テーブルコンロ ホーロートップ 無水片面焼グリル 標準サイズ59cmタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類LPG注文コード61385618品番NLG2295WHRA
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
付属品なし仕様【グリル】無水両面焼【トッププレート】ホーロートップナチュラルホワイト電源アルカリ乾電池単1形-2個ガスの種類LPG機能フラットトップ、コンロ・グリル消し忘れ消化機能、火力切り替えお知らせ機能、焦げつき消火機能、ロック、低荷重センサーグリーン購入法適合グリーンマーク認定
関連資料:納入仕様図(0.2MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする