※製品代表画像
岡崎精工
SPシリーズ 剛力ミル 2枚刃 OKコート(重切削用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(mm)
1.5
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
刃長(mm)
4
2.5
4
6
10
12
15
18
22
25
全長(mm)
45
45
50
60
70
75
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61385907
品番
SPSEE2GA015
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした2枚刃エンドミルです。
ハイドロチャック対応。
用途
溝加工、側面加工、突込加工
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
OKコートプレミアム
ねじれ角(°)
45
刃径(mm)
1.5
刃幅許容差(mm)
-0.01/-0.03
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。