※製品代表画像
岡崎精工
SPシリーズ 剛力ミル 5枚刃 OKコート(重切削用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(mm)
5
4
5
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
15
12
15
20
25
30
36
45
50
全長(mm)
50
45
50
60
70
75
90
105
120
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61386099
品番
SPSEE5GA050
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。
用途
側面加工、溝加工
材質
超微粒子超硬合金
刃数
5
全長(mm)
50
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
OKコートプレミアム
ねじれ角(°)
45
刃径(mm)
5
刃幅許容差(mm)
-0.01/-0.03
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。