曜日別特売
HPSUS4MH120 超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ 岡崎精工 61394490

※製品代表画像

超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃径(mm)12
シャンク径(mm)12
刃長(mm)38
全長(mm)90
内容量1本注文コード61394490品番HPSUS4MH120
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。
ステンレス加工独特の加工音を抑制。
新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)

用途
ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工
材質超硬刃数4(不等分割)全長(mm)90タイプミディアムタイプ(3D)刃長(mm)38表面処理OK-H(ハード)コートシャンク径公差h6ねじれ角(°)37/40(不等リード)刃径公差(mm)-0.01~-0.03シャンク径(mm)12刃径(mm)12
注意
※ゼロカット、および仕上げ加工(ae<0.01D)の場合は、送り速度を1/3 に落としてください。
※切り込み量が上記を超えるときは、送りを20~30%落としてください。
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする