LEKG152411WW-LS9 ユニット交換形DL直付CL 東芝ライテック 61396144

 

LEKG152411WW-LS9 ユニット交換形DL直付CL 東芝ライテック 61396144
LEKG152411WW-LS9 ユニット交換形DL直付CL 東芝ライテック 61396144

ユニット交換形DL直付CL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光源色温白色消費電力(W)10.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)注文コード61396144品番LEKG152411WW-LS9
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板幅(mm)151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)10.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト保護等級IP20色温度(K)3500遮光度10°光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.1(100V) 125.4(200V) 123.1(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)109(100V) 55(200V) 48(242V)光束(Lm)1330配光角度(°)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否配光タイプ中角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする