材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板幅(mm)151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト保護等級IP20色温度(K)3500遮光度10°光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.3(100V) 126.1(200V) 124.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)139(100V) 70(200V) 59(242V)光束(Lm)1690配光角度(°)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否配光タイプ中角