材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板幅(mm)151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)17.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト保護等級IP20色温度(K)3500遮光度10°光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.5(100V) 131.5(200V) 130(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)177(100V) 88(200V) 74(242V)光束(Lm)2250配光角度(°)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否配光タイプ中角