材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板幅(mm)151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)17.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト保護等級IP20色温度(K)4000遮光度10°光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)128(100V) 130.9(200V) 129.4(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)177(100V) 88(200V) 74(242V)光束(Lm)2240配光角度(°)65調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ広角