曜日別特売
15-92-1450 BTB コネクタ RCPT 50POS 2列 1.27MM 日本モレックス(molex) 61399469

BTB コネクタ RCPT 50POS 2列 1.27MM

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61399469
品番
15-92-1450
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:EBBI 71660 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番
65-1370-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする