LEKD35751WW-LD9 一体形DL3500傾斜天井Φ150 東芝ライテック 61399705

 

LEKD35751WW-LD9 一体形DL3500傾斜天井Φ150 東芝ライテック 61399705
LEKD35751WW-LD9 一体形DL3500傾斜天井Φ150 東芝ライテック 61399705

一体形DL3500傾斜天井Φ150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
内容量1個注文コード61399705品番LEKD35751WW-LD9
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ165質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地保護等級IP20色温度(K)3500遮光度15°光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 124.1(200V) 122.8(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)光束(Lm)3500埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)55グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ中角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする