曜日別特売
650191 あんしん2本杖 シナノ 61402435

あんしん2本杖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1組(2本)注文コード61402435品番650191
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。

材質(シャフト)アルミニウム、(グリップ)エラストマー、(先ゴム)PP全長(mm)800~1140(20間隔・18段階調節)ブルー質量(g)約215/本タイプラチェット(ボタン)式適応身長(cm)127~181アズワン品番7-7951-11シャフト先端径(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする