曜日別特売
IR105.16.70 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー IR105~ HORN 61404377

IR105.16.70 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー IR105~ HORN 61404377
IR105.16.70 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー IR105~ HORN 61404377

スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー IR105~

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード61404377品番IR105.16.70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,630

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
適合【設備メーカー】Star寸法d(mm)16寸法l1(mm)70最小下穴径(Φmm)0.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする