仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:表面実装 垂直 製品群:Omnimate Signal LSF シリーズ SVHC:2-ethylhexyl 10-ethyl-4 4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3 5-dithia-4-stannatetradecanoate(DOTE)(15-Jan-2018)アズワン品番65-1563-81