L105.0010.3.5TN35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~ HORN 61404903

L105.0010.3.5TN35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~ HORN 61404903
L105.0010.3.5TN35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~ HORN 61404903

スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61404903品番L105.0010.3.5TN35
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)3.5寸法a(mm)4.7寸法r(mm)1寸法b(mm)7寸法f(mm)2.3寸法l2(mm)20寸法l5(mm)35寸法Dmin(Φmm)5寸法w(mm)2適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)寸法t max(mm)1フルR(mm)0.25-1.0最小下穴径(Φmm)4
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする