HORN
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合被削材種・寸法a・寸法f
など
977
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法a(mm)
2.7
寸法f(mm)
1.4
注文コード
61405138
品番
L105.0070.1.3TI25
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法b(mm)
5.9
寸法f(mm)
1.4
寸法l5(mm)
25
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法d(mm)
1.9
寸法a(mm)
2.7
最大溝深さ(mm)
0.6
寸法l2(mm)
8
寸法Dmin(Φmm)
3
寸法w(mm)
0.7
寸法t max(mm)
0.6
最小下穴径(Φmm)
3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。