曜日別特売
008500CAL ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.E 61407528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1本注文コード61407528品番008500CAL
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。
液体・気体に使用できます。
プランジャーは交換可能です。
目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
交換針タイプのため、針を交換できます。
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です

仕様容量:2.5mL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:23 針外径(mm):0.63 針内径(mm):0.32 入数:1アズワン品番65-3694-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする