21033191401 センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブル ハーティング 61412620

センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61412620品番21033191401
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント 種別:プラグアズワン品番65-1652-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする