21033811431 センサー コネクタ 4POS プラグ M12 パネル ハーティング 61412778

センサー コネクタ 4POS プラグ M12 パネル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61412778品番21033811431
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1662-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする